• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ELB375R750A27-4T06 IC908 Auswechselbarer Vollhartmetallfräskopf in Linsenform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen

Artikel-Nr.: 3378693
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3378693
EAN / GTIN 7291075431629
Herstellernummer 3378693
L-Nummer L24060 731

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schnittstellen Merkmale T06 ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.0548″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 0.774″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE): 0.039″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0548″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 0.512″
  • fz (max): 0.012 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.774″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb