• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EOB500R157R750A82-4T08 IC908 Auswechselbarer Vollhartmetallfräskopf in Tropfenform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen

Artikel-Nr.: 3378691
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3378691
EAN / GTIN 7291075431704
Herstellernummer 3378691
L-Nummer L24060 733

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schnittstellen Merkmale T08 ,Schneidendurchmesser (DC) 0.243″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.82″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1.376″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0.157″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.243″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.82″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 1.063″
  • fz (max): 0.004 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 1.376″
  • Profilwinkel (PRFA): 16 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 82 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb