• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EOB312R060R315A53-4T05 IC908 Auswechselbarer Vollhartmetallfräskopf in Tropfenform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen

Artikel-Nr.: 3378689
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3378689
EAN / GTIN 7291075431681
Herstellernummer 3378689
L-Nummer L24060 728

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schnittstellen Merkmale T05 ,Schneidendurchmesser (DC) 0.151″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.53″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 0.988″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE): 0.06″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.151″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.313″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.53″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 0.709″
  • fz (max): 0.004 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.988″
  • Profilwinkel (PRFA): 24 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 78 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb