• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICM 058 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 3368668
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3368668
EAN / GTIN 7291075243703
Herstellernummer 3368668
L-Nummer L24050 1581

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 5.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 5.5, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 5.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.89 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 5.5
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.85 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.96 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb