• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RPMX 1003M0-HT5 IC5820 Runde Fräswendeschneidplatten mit Indexierungsnuten

Artikel-Nr.: 3365111
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3365111
EAN / GTIN 7291075431506
Herstellernummer 3365111
L-Nummer L23970 335

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 5

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb