• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EOB16R3.0R75A26-4T10 IC908 Auswechselbarer Vollhartmetallfräskopf in Tropfenform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen

Artikel-Nr.: 3363181
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363181
EAN / GTIN 7291075431674
Herstellernummer 3363181
L-Nummer L24060 373

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidendurchmesser (DC) 3.54 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 27 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 45.25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 3.54 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 27 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 33.5 mm
  • fz (max) 0.1 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 45.25 mm
  • Profilwinkel (PRFA) 24 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 78 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb