• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 200-100-25R-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3363155
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3363155
EAN / GTIN 7291075402377
Herstellernummer 3363155
L-Nummer L24040 869

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20, Gesamtlänge (OAL) 197.24 mm, Nutzlänge (LU) 104.32 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 20 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 200
  • Gesamtlänge (OAL) 197.24 mm
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Kraglänge (LPR) 141.24 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 104.32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb