• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 230-069-32R-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363135
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3363135
EAN / GTIN 7291075402247
Herstellernummer 3363135
L-Nummer L24040 90

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 23 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23, Gesamtlänge (OAL) 176.5 mm, Nutzlänge (LU) 73.91 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 23 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 23.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 23 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 230
  • Gesamtlänge (OAL) 176.5 mm
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Kraglänge (LPR) 116.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 73.91 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb