• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 160-048-19.05R-3D Wechselkopf 3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363043
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3363043
EAN / GTIN 7291075402490
Herstellernummer 3363043
L-Nummer L24040 212

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.63″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16 ,Gesamtlänge (OAL) 5.168″ ,Nutzlänge (LU) 2.027″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.665″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.63″
  • Nenndurchmesser: 0.63″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 16
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 160-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 5.168″
  • Point Length (PL): 0.1354″
  • Kraglänge (LPR): 3.201″
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 2.027″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb