• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 180-027-25.4A-1.5D Wechselkopf 3 Schneidenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362952
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3362952
EAN / GTIN 7291075401875
Herstellernummer 3362952
L-Nummer L24040 530

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.709″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18 ,Gesamtlänge (OAL) 4.739″ ,Nutzlänge (LU) 1.217″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.709″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.744″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.709″
  • Nenndurchmesser: 0.709″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 18
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0709
  • Gesamtlänge (OAL): 4.739″
  • Point Length (PL): 0.1536″
  • Kraglänge (LPR): 2.536″
  • Schaftlänge (LS): 2.21″
  • Nutzlänge (LU): 1.217″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb