• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PCLXL 16-4X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3360442
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3360442
EAN / GTIN 7291075425185
Herstellernummer 3360442
L-Nummer L23990 1250

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Funktionslänge (LF) 8″ ,Dmin Abstechen 1-1/4″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 8″
  • Funktionsbreite (WF): 0.64″
  • Kopflänge (LH): 1.57″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 12..
  • Dmin Abstechen 1-1/4″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 9 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb