• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 085-043-10C-5D Bohrkörper mit Innenkühlung, zylindrischem Schaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3359500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3359500
EAN / GTIN 7291075400328
Herstellernummer 3359500
L-Nummer L24040 946

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 93.9 mm, Nutzlänge (LU) 43.79 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 085
  • Gesamtlänge (OAL) 93.9 mm
  • Point Length (PL) 1.29 mm
  • Kraglänge (LPR) 54.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 40 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 43.79 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb