• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CXMG 12T508-M3M IC806 Doppelseitig positive 80°-Wendeschneidplatten für die mittlere Bearbeitung von legiertem Stahl und hoch-hitzebest. Legierungen.

Artikel-Nr.: 3355853
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3355853
EAN / GTIN 7291075391039
Herstellernummer 3355853
L-Nummer L23950 346

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 13.75 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 13.75 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.8 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.8 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb