• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 125-200-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3351045
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3351045
EAN / GTIN 7291075426076
Herstellernummer 3351045
L-Nummer L24040 1181

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Nutzlänge (LU) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 12.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 12.1 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 12.1 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 125
  • Point Length (PL) 3.16 mm
  • Kraglänge (LPR) 275 mm
  • Nutzlänge (LU) 200 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb