• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 128-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 5567959
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5567959
    EAN / GTIN 7291075334098
    Herstellernummer 5567959
    L-Nummer L24050 237

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 12.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.52 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 12.8 mm
    • Funktionslänge (LF) 3.84 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
    • Point Length (PL) 3.16 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb