• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D1.25-1-W1.00-30 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3346925
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346925
EAN / GTIN 7291075377415
Herstellernummer 3346925
L-Nummer L24090 318

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Nutzlänge (LU) 3.58″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.181″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 3.58″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb