• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D17.0-1-W20-14 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3346909
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346909
EAN / GTIN 7291075377156
Herstellernummer 3346909
L-Nummer L24090 124

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Gesamtlänge (OAL) 85 mm, Nutzlänge (LU) 30 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 12.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 30 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb