Gewinde-Schnellwechselfutter M14-33

Artikel-Nr.: 334652 M14-33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893; ISO 12164-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde-Schneidbereich M14 – M33
    Aufnahme HSK-A 63
    Aufnahme-Norm DIN 69893; ISO 12164-1
    Längenausgleich Druck 17,5 mm
    Längenausgleich Zug 17,5 mm
    Außen-⌀ D 86 mm
    Innen-⌀ D1 48 mm
    Auskraglänge A-Maß 141 mm
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 334652 M14-33
    EAN / GTIN 4045197708090
    Herstellernummer 334652 M14-33

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
    • Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

    Mit Kugelführungsbuchse für leichtgängigen, spielfreien Längenausgleich.

    Verwendung:

    • Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
    • Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
    • Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

    Sonderzubehör:

    Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420335660.
    Steckschlüssel Nr. 309890.

    Hinweis:

    • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 − M33 auf Anfrage lieferbar.
    • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb