Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung 25 mm

Artikel-Nr.: 335640 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindebohrer-Schaft-⌀ 25 mm
Gewindebohrer-Bereich M14 − M33
Außen-⌀ D 72 mm
Schaft-⌀ d 48 mm
Anschlusslänge L 55,5 mm
Auskraglänge H 45 mm
Schaft-Vierkant 20 mm
Produktart Schnellwechsel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335640 25
EAN / GTIN 4045197336088
Herstellernummer 335640 25

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb