{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M14 – M33 | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Längenausgleich Druck | 24 mm | |
Längenausgleich Zug | 24 mm | |
Außen-⌀ D | 79 mm | |
Innen-⌀ D1 | 48 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 138 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334630 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708076 | |
Herstellernummer | 334630 M14-33 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gewinde-Schnellwechselfutter M14-33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
533,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
566,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
651,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
716,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
340,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
411,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 138 mm | 133 mm | 141 mm | 144 mm | 162,5 mm | 141 mm |
Außen-⌀ D | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 78 mm | 78 mm |
Gewinde-Schneidbereich | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Längenausgleich Zug | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 20 mm | 20 mm |
Innen-⌀ D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |