• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETPD.62-04-C.62-05C Kleine 90°-Schaftfräser für HM390 TPKT 0502-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3346004
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346004
EAN / GTIN 7291075392364
Herstellernummer 3346004
L-Nummer L23980 3050

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.62″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.62″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.62″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 3-1/2″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten