• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 TPKT 0502PDR IC830 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten für exakte 90°-Schultern

Artikel-Nr.: 3342813
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI3MILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3342813
    EAN / GTIN 7291075392371
    Herstellernummer 3342813
    L-Nummer L23910 1292

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.94 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 5.26 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.1 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 3.94 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 5.26 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.1 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 3
    • Wiper Kantenlänge (BS) 1 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb