• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSM90S FAL-D2.0-2-.75-22 90°-Fräser für hoch positive Wendeschneidplatten mit polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Aluminium mit hohen Drehzahlen

Artikel-Nr.: 3342721
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIALU
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3342721
EAN / GTIN 7291075399431
Herstellernummer 3342721
L-Nummer L23980 1788

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.24″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.866″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HSM90S APCR 2207
  • Gesamtlänge (OAL): 2.24″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb