• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ERS750B112-6T12 IC908 Modulare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit einer Schneidenlänge von 1,5xD für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 3336752
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336752
EAN / GTIN 7291075389005
Herstellernummer 3336752
L-Nummer L24060 934

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.726″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.726″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.016″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Drallwinkel (FHA): 47 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 1.614″
  • fz (max): 0.0043 ″/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb