• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ERS625B94-5T10 IC908 Modulare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit einer Schneidenlänge von 1,5xD für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 3336751
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336751
EAN / GTIN 7291075388992
Herstellernummer 3336751
L-Nummer L24060 913

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.602″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.938″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.602″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.016″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.938″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Drallwinkel (FHA): 40 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 1.319″
  • fz (max): 0.0039 ″/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb