• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC625H94R031-9T10 IC908 Modulare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 7 und 9 Schneiden und einer Schneidenlänge von 1,5xD zum Besäumen

Artikel-Nr.: 3336743
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336743
EAN / GTIN 7291075388756
Herstellernummer 3336743
L-Nummer L24060 845

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.602″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.938″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 9

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.602″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE): 0.031″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.938″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 9
  • Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 1.319″
  • fz (max): 0.0039 ″/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb