• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC250H37R10CF-9T15 IC908 Modulare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 7 und 9 Schneiden und einer Schneidenlänge von 1,5xD zum Besäumen

Artikel-Nr.: 3336722
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336722
EAN / GTIN 7291075388718
Herstellernummer 3336722
L-Nummer L24060 466

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Schnittstellen Merkmale T15, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 37 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 9

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 37 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 9
  • Drallwinkel (FHA) 36 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 52.5 mm
  • fz (max) 0.1 mm/tooth
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb