• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-DFN 380 HEAD Bohrkronen für CHAMIQDRILL Hartmetall-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3335857
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335857
EAN / GTIN 7291075356533
Herstellernummer 3335857
L-Nummer L24040 78

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 38 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.9 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 38 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 38.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 38 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 380-IQ
  • Point Length (PL) 8.2 mm
  • Kraglänge (LPR) 38 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb