• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-DFN 360 HEAD Bohrkronen für CHAMIQDRILL Hartmetall-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3335855
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3335855
EAN / GTIN 7291075356519
Herstellernummer 3335855
L-Nummer L24040 76

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 36 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 36 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 36.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 36 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 360-IQ
  • Point Length (PL) 8.15 mm
  • Kraglänge (LPR) 37.6 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb