• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIR 41-AR00-33K16 IC1008 Schneideinsätze zum Drehen mit vorderem Einstellwinkel

Artikel-Nr.: 3333621
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3333621
EAN / GTIN 7291075387407
Herstellernummer 3333621
L-Nummer L23940 2126

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 3.3 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 3.3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 16 Degrees

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb