• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHR 12.7-41BF Werkzeuge zum Stechen und Drehen mit beidseitiger Klemmung auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3333597
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SWISSCUT Extra Long
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3333597
EAN / GTIN 7291075386950
Herstellernummer 3333597
L-Nummer L23920 3292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.118″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.039″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.921″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.433″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.118″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.039″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.921″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb