• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen 3x14 Sprossen

Artikel-Nr.: 33314
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Mehrzweckleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 33314
    EAN / GTIN 4031405333147
    Herstellernummer 033314
    L-Nummer L90110 604

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
    • Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m
    • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
    • Oberleiter mit Wandlaufrollen
    • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 10800 mm
    • Außenbreite: 490 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 98 mm
    • Länge der Leiterteile: 4176 mm
    • Länge eingefahren: 4176 mm
    • Leiterlänge 2-tlg. als Anlegeleiter: 6987 mm
    • Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil: 6890 mm
    • Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter: 9788 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Neigung: 70 °
    • Schrittlänge als Stehleiter: 2553 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 3x14 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Traversenbreite: 1200 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb