• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-H7 312-936C312CF-3.5 IC902 7-Nuten-Schaftfräser mit unterschiedlicher Schneckenwendel und variabler Teilung, für CHATTERFREE Hochgeschwindigkeits-Schlichtfräsen

Artikel-Nr.: 3327233
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3327233
EAN / GTIN 7291075357240
Herstellernummer 3327233
L-Nummer L24180 2709

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Nenndurchmesser 0.312″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.936″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.008″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
  • Nenndurchmesser: 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.936″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0035 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0012 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb