Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Nenndurchmesser 0.75″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
- Eckfasenbreite (CHW): 0.016″
- Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
- Nenndurchmesser: 0.75″
- Schneidenlänge max. (APMX): 3″
- Anzahl Schneiden (NOF): 7
- Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.0051 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
- Aufnahmeschaft: Round