• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTET D.35-1-C.25C-08 Gewindefräser mit zylindrischen Schäften und Wendeplatte, für Einzelpunkteinsätze

Artikel-Nr.: 3324564
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3324564
EAN / GTIN 7291075380118
Herstellernummer 3324564
L-Nummer L24090 246

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 0.35″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.13″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.35″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 4.13″
  • Aufnahmeschaft: Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb