• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D035-5-070-W32-09 Hochvorschub-Schaftfräser für einseitige Wendeschneidplattenmit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323698
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323698
EAN / GTIN 7291075386622
Herstellernummer 3323698
L-Nummer L23980 291

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 35 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Nutzlänge (LU) 68.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 35 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Funktionslänge (LF) 130 mm
  • Kopflänge (LH) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.7 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 68.5 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen