• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D2.00-2-W1.50-40 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3323566
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323566
EAN / GTIN 7291075377453
Herstellernummer 3323566
L-Nummer L24090 231

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Nutzlänge (LU) 3.35″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.575″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 3.35″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb