• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 4006 E6.00ISO IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Außengewinden

Artikel-Nr.: 3323536
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323536
EAN / GTIN 7291075375770
Herstellernummer 3323536
L-Nummer L24290 103

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 6.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20.8 mm, Gewindesteigung (TP) 6 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 6.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 6 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb