• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D2.50-08-1.00-09 Hochvorschub-Planfräser für einseitige Wendeschneidplattenmit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323487
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILL4FEED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323487
    EAN / GTIN 7291075386721
    Herstellernummer 3323487
    L-Nummer L23980 1764

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.252″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.85″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.937″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
    • Gesamtlänge (OAL): 1.85″
    • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb