• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D032-03-M16-09 Hochvorschub-Schaftfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323463
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILL4FEED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323463
    EAN / GTIN 7291075386691
    Herstellernummer 3323463
    L-Nummer L23980 1346

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
    • Schnittstellen Merkmale M16
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 17.7 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
    • Funktionslänge (LF) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.2 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb