• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D025-02-M12-09 Hochvorschub-Schaftfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323462
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILL4FEED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323462
    EAN / GTIN 7291075386684
    Herstellernummer 3323462
    L-Nummer L23980 1342

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 52 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
    • Schnittstellen Merkmale M12
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 10.7 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
    • Funktionslänge (LF) 30 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
    • Gesamtlänge (OAL) 52 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5.5 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb