• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 332-265 A32-175-09-8D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang

Artikel-Nr.: 3321306
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321306
EAN / GTIN 7291075385694
Herstellernummer 3321306
L-Nummer L24040 158

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 33.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 364.3 mm, Nutzlänge (LU) 270.6 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 33.2 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGT 09T306-W
  • Gesamtlänge (OAL) 364.3 mm
  • Point Length (PL) 5.57 mm
  • Kraglänge (LPR) 304.3 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 270.6 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb