• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 430-215 A40-259-10-5D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202878
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202878
EAN / GTIN 7291075307559
Herstellernummer 3202878
L-Nummer L24040 986

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 43 mm, Gesamtlänge (OAL) 331 mm, Nutzlänge (LU) 219.99 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25.9 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 43 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGT 100408-W
  • Gesamtlänge (OAL) 331 mm
  • Kraglänge (LPR) 263 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 219.99 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb