• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 440-220 A40-210-12-5D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202879
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202879
EAN / GTIN 7291075307566
Herstellernummer 3202879
L-Nummer L24040 991

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 44 mm, Gesamtlänge (OAL) 332.15 mm, Nutzlänge (LU) 225.18 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 44 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGT 120408-W
  • Gesamtlänge (OAL) 332.15 mm
  • Kraglänge (LPR) 264.18 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 225.18 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb