• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D0.54-1-W0.75-14 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3320040
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3320040
EAN / GTIN 7291075377330
Herstellernummer 3320040
L-Nummer L24090 209

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 0.54″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.98″ ,Nutzlänge (LU) 0.77″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.38″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.54″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.551″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 2.98″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 0.77″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb