• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90SD D4.00-08-1.50-12 90°-Planfräser mit S/QDM# 12… -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3319843
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3319843
EAN / GTIN 7291075384147
Herstellernummer 3319843
L-Nummer L23980 1508

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.01″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.465″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.23″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 2.01″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb