• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGMA 508K IC5010 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen- und Außen-Einstechen sowie -Drehen von Gusseisen

Artikel-Nr.: 3317748
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3317748
    EAN / GTIN 7291075381986
    Herstellernummer 3317748
    L-Nummer L23940 2164

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 18 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.24 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.11 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 18 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb