• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGHN 26-5D Zweiseitige Schneidenträger zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2850037
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TOP-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2850037
EAN / GTIN 7291075075335
Herstellernummer 2850037
L-Nummer L23920 632

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schafthöhe (H) 26 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TOP-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb