• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT20D13 8UN-MMTT10 IC908 Multi-Master-Gewindefräsköpfe für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 3311829
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3311829
EAN / GTIN 7291075222067
Herstellernummer 3311829
L-Nummer L24210 418

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T10, Gewindedurchmessergröße (TDZ) 1, Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 32.75 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) 1
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb