• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC125E1.5R04CF-4T21 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Schrupp-Schlichtfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3310981
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3310981
EAN / GTIN 7291075257809
Herstellernummer 3310981
L-Nummer L24060 1079

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.181″
  • Schnittstellen Merkmale T21
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 3.074″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.181″
  • Schnittstellen Merkmale T21
  • Eckenradius (RE): 0.04″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 2.165″
  • fz (max): 0.007 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 3.074″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb